Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFA 950D1481 Getriebemotor 12 V/DC 148:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-222374-BP
Hersteller:
     MFA
Herst.-Nr.:
     950D1481
EAN/GTIN:
     5014111950012
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor mfa
MFA 950D1481 Getriebemotor 12 V/DC 148:1

Getriebemotor 385

Hervorragend geeignet für Industrie- und Modellbau-Anwendungen, bei denen ein kraftvoller Antrieb erforderlich ist.

Ausstattung:
Der Motor ist 5polig sintergelagert. Die Abtriebswelle des Getriebes ist ebenfalls sintergelagert. Die Motor-Getriebeeinheit ist auf einem 1 mm starken Stahl-Motorträger fertig montiert. Nennspannung 12 V/DC Konstant · Leerlauf: Drehzahl 11 000 U/min, Strom 0,155 A · Bei max. Effizienz: Drehzahl 9281 U/min, Strom 0,837 A, Drehmoment 0,653 Ncm, 6,21 W · Eff. 61,85%.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 6 - 15 V/DC · Gewicht: 162 g · Leerlauf-Drehzahl (12 Volt): 85 U/min · Leerlauf-Drehzahl (15 Volt): 106 U/min · Leerlauf-Drehzahl (6 Volt): 42 U/min · Leerlauf-Drehzahl (9 Volt): 64 U/min · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 85 U/min · Motor-Wellen-Länge: 15 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 39 mm · Spitzen-Drehmoment: 60 Ncm · Untersetzung: 148:1 · Wellen-Ø: 6 mm

Hinweis:
Das angegebene Spitzendrehmoment bezieht sich auf die max. Belastbarkeit des Getriebes.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 39 mm x 70 mm
Produktabmessung, Ø:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
MFA
Untersetzung:
148:1
Nennspannung:
12 V/DC
Motor-Wellen-Länge:
15 mm
Wellen-Ø:
6 mm
Betriebsspannung (Details):
6 - 15 V/DC
Spitzen-Drehmoment:
60 Ncm
Leerlauf-Drehzahl (12 Volt):
85 U/min
Leerlauf-Drehzahl (15 Volt):
106 U/min
Leerlauf-Drehzahl (6 Volt):
42 U/min
Leerlauf-Drehzahl (9 Volt):
64 U/min
Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung):
85 U/min
Gewicht:
162 g
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 12v, 5014111950012, MFA, 950D1481, Getriebe-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 17,00*
€ 4,00*
ab € 11,23*
€ 17,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.