| |
|
| Artikel-Nr.: 102-222371-BP Herst.-Nr.: 950D111 EAN/GTIN: 5014111950043 |
| |
|
| | |
| MFA 950D111 Getriebemotor 12 V/DC 11:1
Getriebemotor 385
Hervorragend geeignet für Industrie- und Modellbau-Anwendungen, bei denen ein kraftvoller Antrieb erforderlich ist.
Ausstattung: Der Motor ist 5polig sintergelagert. Die Abtriebswelle des Getriebes ist ebenfalls sintergelagert. Die Motor-Getriebeeinheit ist auf einem 1 mm starken Stahl-Motorträger fertig montiert. Nennspannung 12 V/DC Konstant · Leerlauf: Drehzahl 11 000 U/min, Strom 0,155 A · Bei max. Effizienz: Drehzahl 9281 U/min, Strom 0,837 A, Drehmoment 0,653 Ncm, 6,21 W · Eff. 61,85%.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 6 - 15 V/DC · Drehmoment (max.) (Details): 7 Ncm · Gewicht: 146 g · Leerlauf-Drehzahl (12 Volt): 1145 U/min · Leerlauf-Drehzahl (15 Volt): 1430 U/min · Leerlauf-Drehzahl (6 Volt): 572 U/min · Leerlauf-Drehzahl (9 Volt): 858 U/min · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 1145 U/min · Motor-Wellen-Länge: 15 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Produktabmessung, Ø: 39 mm · Spitzen-Drehmoment: 7 Ncm · Untersetzung: 11:1 · Wellen-Ø: 6 mm
Hinweis: Das angegebene Spitzendrehmoment bezieht sich auf die max. Belastbarkeit des Getriebes. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 39 mm x 85 mm | Produktabmessung, Ø: | 39 mm | Produktabmessung, Länge: | 85 mm | Marke: | MFA | Untersetzung: | 11:1 | Nennspannung: | 12 V/DC | Drehmoment (max.) (Details): | 7 Ncm | Motor-Wellen-Länge: | 15 mm | Wellen-Ø: | 6 mm | Betriebsspannung (Details): | 6 - 15 V/DC | Spitzen-Drehmoment: | 7 Ncm | Leerlauf-Drehzahl (12 Volt): | 1145 U/min | Leerlauf-Drehzahl (15 Volt): | 1430 U/min | Leerlauf-Drehzahl (6 Volt): | 572 U/min | Leerlauf-Drehzahl (9 Volt): | 858 U/min | Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): | 1145 U/min | Gewicht: | 146 g | Produkt-Art: | Getriebemotor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |