Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Linearkugellager Innen-Durchmesser: 6 mm Außen-Durchmesser: 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-221974-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     KH 0622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Reely Linearkugellager Innen-Durchmesser: 6 mm Außen-Durchmesser: 12 mm

Linearkugellager

Linearkugellager sind Kugelumlaufführungen für axiale Bewegungen (Verschiebewege) auf Wellen. Käfig und Kugeln sind eine einbaufertige Einheit, das Lager ist in eine Gehäusebohrung einzupressen. Zur exakten Wellenführung sind 2 Lager erforderlich, das Linearkugellager ist nachschmierbar und eignet sich für Geschwindigkeiten bis 2 m/s. Einsetzbar nur für axiale Bewegungen, nicht für drehende Wellen.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 12 mm · Innen-Durchmesser: 6 mm · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Tragezahl dyn. Radial: 340 N · Tragezahl stat. Radial: 240 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
6 mm
Tragezahl dyn. Radial:
340 N
Außen-Durchmesser:
12 mm
Tragezahl stat. Radial:
240 N
Produkt-Art:
Linearkugellager
Weitere Suchbegriffe: linearlager ad 12mm, führungslager, Reely, KH 0622
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 16,18*
€ 4,00*
ab € 10,68*
€ 16,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.