Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 221969 Sicherungsmutter M2.5 DIN 985 Stahl verzinkt 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-221969-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     221969
EAN/GTIN:
     4016138150841
Suchbegriffe:
DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985
din985 m2.5
din 985
Stoppmuttern DIN 985

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M2.5 · Inhalt: 10 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmutter

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 221969, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 2,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 0,206* pro Packung)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.