Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Rohr Profil (Ø x L) 8 mm x 500 mm Innen-Durchmesser: 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-221796-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     221796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-Rohr
Messingrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
reely messing-rohr
Messing Rohr Profil (Ø x L) 8 mm x 500 mm Innen-Durchmesser: 6 mm

Messing-Rohr

Technische Daten:
Bauform (Profile): Rohr · Innen-Durchmesser: 6 mm · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Wandstärke: 1 mm

Hinweis:
Achtung: Toleranz in der Abmessungs-Angabe bis zu 1,5 % möglich!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 500 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
6 mm
Bauform (Profile):
Rohr
Material:
Messing
Wandstärke:
1 mm
Produkt-Art:
Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: messing rohr, messingrohr 6mm, Reely, 221796, messing rundstab
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 8,43*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,44*
€ 3,50*
ab € 20,65*
€ 27,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.