Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cavius D-1479190 Montagesockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2217458-BP
Hersteller:
     Cavius
Herst.-Nr.:
     D-1479190
EAN/GTIN:
     9421905438544
Suchbegriffe:
Montagesockel für Rauchmelder
Rauchmelder-Montagesockel
montagesockel für rauchmelder
Cavius Montagesockel D-1479190

Für Wireless Serie 65 mm

Als Montagehilfe für CAVIUS Wireless Rauch- und Hitzemelder mit Ø 65 mm. Mit dem Unterputz-Montagesockel lassen sich der CAVIUS Wireless Rauch- bzw. Hitzemelder größtenteils in der Zimmerdecke versenken. Die Melder schauen dann nur noch ganze 20 mm unter der Decke hervor. Erforderlich dafür ist ein Ausschnitt von ca. Ø 70 mm.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagesockel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Cavius
Produkt-Art:
Montagesockel
Weitere Suchbegriffe: Cavius, D-1479190, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 16,00*
€ 4,00*
ab € 13,63*
€ 16,40*
4 Tage
50
€ 6,99*
ab € 28,28*
€ 32,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.