Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing I-Profil (L x B x H) 500 x 3 x 2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-221648-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     221648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H-Profil
I-Profil
Messing I-Profil
h-profil
Messing I-Profil (L x B x H) 500 x 3 x 2 mm 1 St.

Messing-I-Profil

Technische Daten:
Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 3 x 2 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Marke:
Reely
Material:
Messing
Produkt-Art:
I-Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reely, 221648, I
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 6,71*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,73*
€ 3,50*
ab € 20,26*
€ 26,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.