Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     102-2209938-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891372
EAN/GTIN:
     4046356185011
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patch-Kabel, CAT6, vorkonfektioniert, 15,0 m
Weitere Informationen:
Kategorie:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Rasthebelschutz:
false
Pinbelegung:
1:1
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,14*
€ 70,29*
€ 5,95*
ab € 61,45*
€ 77,95*
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,46*
€ 82,49*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 88,59*
€ 5,85*
ab € 70,48*
€ 88,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891424
€ 5,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2891246
€ 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.