Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     102-2209237-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1422210
EAN/GTIN:
     4055626292649
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patch-Kabel, CAT6A, 4-paarig, geschirmt, nicht gekreuzte Verbindung (Line), beidseitig konfektioniert mit RJ45/IP20-Steckverbindern, Material Außenmantel: PUR, Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
6.4 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Ader-Isolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-20 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Kategorie:
6A (TIA)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 17,22*
€ 23,70*
€ 5,85*
ab € 17,72*
€ 23,71*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,13*
€ 24,40*
30 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 18,67*
€ 24,84*
Lager 102
221
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.