Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1412082 RJ45 Patchkabel 5.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2209196-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412082
EAN/GTIN:
     4046356475471
Suchbegriffe:
04046356475471
Phoenix Contact
1412082
VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/5
Phoenix Contact 1412082 RJ45 Patchkabel 5.00 m 1 St.

Netzwerkkabel

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 5 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 5.00 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
Produkt-Art:
Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.