Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-2209162-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408934
EAN/GTIN:
     4046356856638
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26* flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 2 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,67*
€ 39,18*
€ 5,85*
ab € 30,92*
€ 39,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,66*
€ 41,76*
€ 3,90*
ab € 33,56*
€ 42,59*
Lager 102
14 Tage
72
Frei Haus
ab € 36,57*
€ 46,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.