Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 1054542 Schutzkontakt-Steckdose IP20, IP00 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2209055-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1054542
EAN/GTIN:
     4055626690438
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Datenfrontplatte

Schutzkontaktsteckdose, Kunststoff, für Deutschland, inkl. RJ45-Gender-Changer (Buchse/Buchse, geschirmt), CAT6A

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Schutzkontakt-Steckdose · Produktabmessung, Breite: 50.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 87.5 mm · Schutzart: IP20,IP00 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: Material Gehäuse: PBT
Umgebungstemperatur (Betrieb): -5 °C - +50 °C
Anschlussart: Federkraftanschluss
AWG eindrähtig max.: 14
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm²
Gewicht: 94.6 g
Material: Zinkdruckguss, vernickelt (RJ45)
Montagehinweis: Schirmblechanschluss: Gewindestift M4, Anzugsdrehmoment: 0.8 Nm - 1 Nm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Länge:
87.5 mm
Produktabmessung, Breite:
50.7 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP20 | IP00
Farbe:
grau
Nennstrom:
16 A
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, tasterabdeckung grau, 4055626690438, Phoenix Contact, 1054542, VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU, Steckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 43,78*
€ 48,57*
€ 4,99*
ab € 44,05*
€ 48,85*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 44,05*
€ 48,85*
Frei Haus
ab € 44,94*
€ 49,69*
€ 3,50*
ab € 50,06*
€ 55,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 52,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 51,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.