Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU SENDER-A. FUTABA9,6V/KR 1800 SANYO


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-220836-BP
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138339116
Artikeltext: Senderakku-Pack Ausstattung: Konfektionierter Akkupack mit Schrumpfschlauch und Endkappen Sanyozellen Mit Kabel und passendem Anschlussstecker für den Sender. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 170 x 45 x 22 mm Akku-Kapazität: 1800 mAh Akku-Technologie: NiCd Batterie-/Akku-Größe: Sub-C Spannung: 9.6 V Stecksystem: Futaba Zellen-Zahl: 8. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Geräte-Akkus & Lader > Modellbau-Akkus
Weitere Suchbegriffe: 1800 mAh, 9,6 V, AKKU SENDER-A. FUTABA9,6V/KR 1800 SANYO, Futaba, Sanyo, Sender-Akku, Sender-Akku Futaba, Sender-Akku Futaba 9,6 V/KR 1800 Sanyo
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 33,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG