Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ASRock A300 Mini PC AMD Athlon 3000G (2 x 3.5 GHz) 8 GB RAM 240 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2208129-BP
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     A300
EAN/GTIN:
     4064161017334
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
ASRock A300 Mini-PC

Prozessor: AMD Athlon™ Athlon 3000G (2 x 3.5 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 240 GB SSD
Grafik: AMD Radeon Vega Graphics Vega 3
Windows® 10 Pro

Die ASRock 300 Mini-PC Serie bietet Ihnen beste Qualität und Performance auf kleinstem Raum. Der nur 15,5 x 8 cm kleine Rechner überzeugt dabei auch durch ein leises Betriebsgeräusch und einen deutlich geminderten Energieverbrauch. Durch die Verwendung eines externen Netzteils (120 Watt) entsteht im Innenraum wesentlich weniger Abwärme.

In dieser Variante arbeitet ein AMD Athlon 3000G Prozessor mit 3 x 3.5 GHz und wird dabei vom schnellen 8 GB DDR4 Arbeitspeicher unterstützt. Die integrierte AMD® Radeon Vega 3 Grafikkarte liefert Ihnen auch bei anspruchsvollen Anwendungen immer genügend Leistung. Sie können bis zu 2 Monitore gleichzeitig betreiben. Es steht Ihnen je ein VGA, DVI und HDMI Anschluss zur Verfügung. Das Betriebssystem, Windows® 10 Pro (64 Bit) ist betriebsbereit auf der ultraschnellen M2.SSD mit 240 GB vorinstalliert. Sie werden staunen wie schnell ein Windows System arbeiten kann.

Neben den neuesten USB Schnittstellen sind auch ein Card Reader und ein Kensington Lock vorhanden. Optional lässt sich der Mini-Rechner über eine separat erhältliche Halterung auch direkt an einem Fernseher oder Monitor mit VESA-Vorbereitung anbringen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 2.5 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon Vega Graphics · Grafikkarten-Modell: Vega 3 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Tiefe: 155 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: Athlon 3000G · Prozessor / Serie: AMD Athlon™ · Prozessor / Taktfrequenz: 3.5 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),RJ45,USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB-C™ USB 3.1,VGA · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Lieferumfang:
ASRock A300 Mini-PC,Anleitung,Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 3.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
ASRock
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon Vega Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
Vega 3
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | RJ45 | USB 2.0
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Athlon™
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
Athlon 3000G
Gewicht:
2.5 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, asrock nettop, ASRock, A300, Asrock, PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 352,93*
€ 381,55*
Lager 102
Frei Haus
ab € 374,07*
€ 381,56*
Frei Haus
ab € 405,57*
€ 412,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,56*
€ 442,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,84*
€ 438,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,07*
€ 433,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,12*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,92*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,41*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,82*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,74*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,38*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,80*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 234,23*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,19*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,39*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,25*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,06*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.