Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 2207817 Cutter Messer 9 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207817-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6623451
EAN/GTIN:
     4064161015705
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cutter Messer 9 mm Aluminium

Klingen aus hochwertigem SK-5 Stahl
Automatischer Klingentausch aus integriertem Klingenmagazin
Mit Schieberaster und Klingen-Arretierung

Ausstattung:
Automatischer Klingentausch aus integriertem Klingenmagazin · Schieberaster mit Klingen-Arretierung · Werkzeug zum Kürzen der Klingen.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 3 · Gewicht: 64 g · Inhalt: 1 St. · Klingenbreite: 9 mm · Produkt-Art: Cuttermesser · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Lieferumfang:
Cutter (inkl. linge),2x Ersatzklingen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
140 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Klingenbreite:
9 mm
Anzahl Klingen:
3
Gewicht:
64 g
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, toolcraft cuttermesser 9 mm, cuttermesser 9mm, cuttermesser toolcraft, TOOLCRAFT, TO-6623451, 2207817, Abbrechmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 5,91*
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 5,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 6,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
824550
ab € 2,12*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.