Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkCentre V55t-15API Desktop PC AMD Ryzen 5 3400G 8 GB 256 GB SSD AMD Radeon RX Vega 11 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207622-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11CC0009GE
EAN/GTIN:
     194552733452
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Lenovo ThinkCentre V55t-15API Desktop PC

AMD Ryzen 5 3400G (4 x 3.7 GHz / max. 4.2 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

AMD Radeon RX Vega 11 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 6.85 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: RX Vega 11 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 14.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 36 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27.5 cm · Prozessor: AMD Ryzen 5 3400G (4C / 8T, 3.7 / 4.2GHz, 2MB L2 / 4MB L3) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: 3400G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer-Buchse,Mikrofon-Buchse,USB 3.1,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,HDMI® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Lieferumfang:
Desktop PC,USB - Tastatur,USB-Maus,Netzkabel,Kurzanleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
27.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
36 cm
Produktabmessung, Breite:
14.5 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.7 GHz / max. 4.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbfamilie (neu):
schwarz
Grafikkarten-Modell:
RX Vega 11
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer-Buchse | Mikrofon-Buchse | USB 3.1 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0 | HDMI®
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor:
AMD Ryzen 5 3400G (4C / 8T, 3.7 / 4.2GHz, 2MB L2 / 4MB L3)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
Prozessor / Model:
3400G
Gewicht:
6.85 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: lenovo komplett-pc, Lenovo, 11CC0009GE, ThinkCentre V55t-15API, N/A, PC
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
ab € 435,23*
€ 439,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 435,23*
€ 439,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 436,18*
€ 440,41*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 436,25*
€ 440,48*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 451,95*
€ 456,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,17*
€ 529,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,70*
€ 528,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,95*
€ 524,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,25*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 37,14*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 57,18*
Zubehör
Lenovo
43R1990
ab € 73,56*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 20,45*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 40,56*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 23,32*
Zubehör
Lenovo
0B47069
ab € 16,09*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 21,05*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 46,89*
Zubehör
Lenovo
4X30H56854
ab € 33,45*
Zubehör
Lenovo
0B47202
ab € 47,16*
Zubehör
Lenovo
31P7410
ab € 14,02*
Zubehör
Lenovo
61BBMAT6EU
ab € 158,63*
Zubehör
Lenovo
61A9MAT1EU
ab € 119,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.