Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkCentre M625q 10TL Desktop PC AMD E2 E2-9000e 4 GB 32 GB SSD AMD Radeon R2 LeTOS V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207620-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10TL001UGE
EAN/GTIN:
     194552975210
Suchbegriffe:
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
AMD E2 E2-9000e (2 x 1.5 GHz / max. 2 GHz) Prozessor
32 GB SSD / 4 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

AMD Radeon R2 Grafikkarte
LeTOS V2

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: LeTOS V2 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.3 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: R2 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 17.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.45 cm · Produktabmessung, Tiefe: 18.29 cm · Prozessor: AMD E2-9000e (2C / 2T, 1.5 / 2.0GHz, 1MB L2) · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 1 MB · Prozessor / Model: E2-9000e · Prozessor / Serie: AMD E2 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 32 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 32 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 3.1,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
18.29 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.45 cm
Produktabmessung, Breite:
17.9 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.5 GHz / max. 2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
32 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
32 GB
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
R2
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB 3.1 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0 | DisplayPort
Prozessor / Serie:
AMD E2
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2 GHz
Betriebssystem / Version:
LeTOS V2
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
AMD E2-9000e (2C / 2T, 1.5 / 2.0GHz, 1MB L2)
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
32 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
E2-9000e
Gewicht:
1.3 kg
Prozessor / Cache:
1 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Radeon, Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, Nettop, mini-PC, miniPC, lenovo thin client, Lenovo, 10TL001UGE, ThinkCentre M625q 10TL, PC, PCs
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 208,41*
€ 212,31*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 209,36*
€ 213,16*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 210,18*
€ 213,99*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 210,25*
€ 214,05*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 223,98*
€ 228,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,25*
€ 264,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,09*
€ 263,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,59*
€ 261,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,98*
€ 259,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,82*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,87*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,39*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,34*
Sonstiges
Conrad Electronic
BT-1603953
ab € 5,95*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,01*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 128,80*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,13*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 233,39*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,10*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,18*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,99*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,68*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.