Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo V530-15ICR Desktop PC Intel® Pentium® Gold G5420 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 610 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207598-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11BH0027GE
EAN/GTIN:
     194552504007
Suchbegriffe:
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Komplettsystem
Intel® Pentium® Gold G5420 (2 x 3.7 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 610 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 5.7 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 610 · Leistung Netzteil: 180 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 14.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 36 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27.6 cm · Prozessor: Intel Pentium Gold G5420 (2C / 4T, 3.8GHz, 4MB) · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: G5420 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® Gold · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 3.1,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,HDMI®,DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
27.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
36 cm
Produktabmessung, Breite:
14.5 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 3.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
610
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB 3.1 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0 | HDMI® | DisplayPort
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium® Gold
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor:
Intel Pentium Gold G5420 (2C / 4T, 3.8GHz, 4MB)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
G5420
Gewicht:
5.7 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, lenovo komplett-pc, Lenovo, 11BH0027GE, V530-15ICR, PC, PCs
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 364,22*
€ 370,73*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 367,64*
€ 374,22*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 372,93*
€ 379,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 374,44*
€ 380,94*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 399,93*
€ 405,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,73*
€ 470,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,09*
€ 468,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,93*
€ 463,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,29*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 36,81*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,14*
Zubehör
Lenovo
45J7915
ab € 14,09*
Zubehör
Lenovo
43R1990
ab € 76,27*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 23,00*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 42,61*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 23,81*
Zubehör
Lenovo
0B47069
ab € 16,72*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 31,96*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,20*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 50,63*
Zubehör
Lenovo
4X30H56854
ab € 33,52*
Zubehör
Lenovo
0B47202
ab € 45,54*
Zubehör
Lenovo
4X30M56887
ab € 11,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.