Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo V530-15ICR Desktop PC Intel Core i5 i5-9400 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2207597-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11BH001FGE
EAN/GTIN:
     194552219932
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i5 i5-9400 (6 x 2.9 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.0 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 5.7 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 14.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 36 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27.6 cm · Prozessor: Intel Core i5-9400 (6C / 6T, 2.9 / 4.1GHz, 9MB) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-9400 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 3.1,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/ac,USB 2.0,HDMI®,DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.0
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
27.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
36 cm
Produktabmessung, Breite:
14.5 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB 3.1 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/ac | USB 2.0 | HDMI® | DisplayPort
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor:
Intel Core i5-9400 (6C / 6T, 2.9 / 4.1GHz, 9MB)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
i5-9400
Gewicht:
5.7 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: USB Festplatte, USB Festplatten, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB HDD, lenovo komplett-pc, komplett-pc, usb hdd 256 gb, Lenovo, 11BH001FGE, V530-15ICR, PC, PCs
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
ab € 512,30*
€ 536,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 515,35*
€ 539,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 517,19*
€ 541,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 521,25*
€ 546,34*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 543,67*
€ 570,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,74*
€ 679,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,10*
€ 665,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,67*
€ 646,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,37*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 33,33*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,53*
Zubehör
Lenovo
45J7915
ab € 10,87*
Zubehör
Lenovo
43R1990
ab € 73,62*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 20,22*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 39,84*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 24,17*
Zubehör
Lenovo
0B47069
ab € 15,79*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 30,32*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,28*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 49,34*
Zubehör
Lenovo
4X30H56854
ab € 31,62*
Zubehör
Lenovo
0B47202
ab € 47,38*
Zubehör
Lenovo
31P7410
ab € 9,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.