Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkCentre M75q-1 11A4 Mini PC AMD Ryzen 5 Pro 3400GE (4 x 3.3 GHz / max. 4 GHz) 8 GB RAM 256 GB SSD Win 10 Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207596-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11A4000HGE
EAN/GTIN:
     194552486143
Suchbegriffe:
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Lenovo Mini PC ThinkCentre M75q-1 11A4

Prozessor: AMD Ryzen 5 Pro Ryzen 5 Pro 3400GE (4 x 3.3 GHz / max. 4 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 256 GB SSD
Grafik: AMD Radeon Vega Graphics Vega 11
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.32 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon Vega Graphics · Grafikkarten-Modell: Vega 11 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 17.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.45 cm · Produktabmessung, Tiefe: 18.29 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: Ryzen 5 Pro 3400GE · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 Pro · Prozessor / Taktfrequenz: 3.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB-C™,HDMI®,DisplayPort,WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth®,USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
18.29 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.45 cm
Produktabmessung, Breite:
17.9 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.3 GHz / max. 4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon Vega Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
Vega 11
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB-C™ | HDMI® | DisplayPort | WLAN 802.11 b/g/n/ac | Bluetooth® | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5 Pro
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
Prozessor / Model:
Ryzen 5 Pro 3400GE
Gewicht:
1.32 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
ab € 508,77*
€ 517,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 508,79*
€ 517,95*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 513,26*
€ 522,78*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 513,33*
€ 522,86*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 544,17*
€ 556,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,18*
€ 645,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,25*
€ 642,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,17*
€ 631,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,56*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,37*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.