Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkCentre M75s Desktop PC AMD Ryzen 5 Pro 3400G 8 GB 256 GB SSD AMD Radeon Vega 11 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207595-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11A9000DGE
EAN/GTIN:
     194552113872
Suchbegriffe:
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
AMD Ryzen 5 Pro 3400G (4 x 3.7 GHz / max. 4.2 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

AMD Radeon Vega 11 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 6 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: Vega 11 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 9.25 cm · Produktabmessung, Höhe: 34.35 cm · Produktabmessung, Tiefe: 29.05 cm · Prozessor: AMD Ryzen 5 PRO 3400G (4C / 8T, 3.7 / 4.2GHz, 2MB L2 / 4MB L3) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: 3400G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 Pro · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer-Buchse,Mikrofon-Buchse,USB 3.1,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
29.05 cm
Produktabmessung, Höhe:
34.35 cm
Produktabmessung, Breite:
9.25 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.7 GHz / max. 4.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
Vega 11
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer-Buchse | Mikrofon-Buchse | USB 3.1 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0 | DisplayPort
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5 Pro
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor:
AMD Ryzen 5 PRO 3400G (4C / 8T, 3.7 / 4.2GHz, 2MB L2 / 4MB L3)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
Prozessor / Model:
3400G
Gewicht:
6 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, lenovo komplett-pc, Lenovo, 11A9000DGE, ThinkCentre M75s, PC, PCs
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 501,12*
€ 509,89*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 501,13*
€ 509,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 501,34*
€ 510,13*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 503,43*
€ 512,40*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 538,72*
€ 550,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,77*
€ 638,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,23*
€ 637,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,72*
€ 624,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,56*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.