Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M90n-1 11AD Mini Desktop Intel Core i5 i5-8265U (4 x 1.6 GHz) 8 GB 512 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2207594-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11AD002EGE
EAN/GTIN:
     193638403111
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Intel Core i5 i5-8265U (4 x 1.6 GHz) Prozessor
512 GB SSD Speicher / 8 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 620 Grafik
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 505 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 17.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 8.8 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Model: i5-8265U · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.9 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB-C™,WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth®,USB 3.1 (Gen 2),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: USB-C™: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
8.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
2.2 cm
Produktabmessung, Breite:
17.9 cm
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB-C™ | WLAN 802.11 b/g/n/ac | Bluetooth® | USB 3.1 (Gen 2) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
Prozessor / Model:
i5-8265U
Gewicht:
505 g
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, Server, lenovo komplett-pc, komplett-pc, Lenovo, 11AD002EGE, ThinkCentre M90n-1 11AD, HTPC, PC
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 586,74*
€ 601,89*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 587,14*
€ 602,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 596,96*
€ 613,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 597,78*
€ 613,95*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 623,18*
€ 641,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,68*
€ 763,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,52*
€ 759,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,18*
€ 741,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,57*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 35,35*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,95*
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 10,15*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 21,40*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 39,71*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 24,09*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 24,87*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,29*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 49,05*
Zubehör
Lenovo
4X30H56854
ab € 31,65*
Zubehör
Lenovo
4X20E75144
ab € 47,73*
Zubehör
Lenovo
4X20E53340
ab € 31,03*
Zubehör
Lenovo
0B47202
ab € 47,38*
Zubehör
Lenovo
31P7410
ab € 9,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.