Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M625q Mini Desktop AMD A9 9420e (2 x 1.8 GHz) 4 GB 128 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2207593-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10TF0036GE
EAN/GTIN:
     194552509682
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
AMD A9 9420e (2 x 1.8 GHz) Prozessor
128 GB SSD Speicher / 4 GB Arbeitsspeicher

AMD Radeon R5 Grafik
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.2 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.3 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: R5 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 17.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.45 cm · Produktabmessung, Tiefe: 18.29 cm · Prozessor: AMD A9 9420e / 1.8 GHz · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 1 MB · Prozessor / Model: 9420e · Prozessor / Serie: AMD A9 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.7 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),DisplayPort,USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,WLAN 802.11 b/g/n/ac · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
18.29 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.45 cm
Produktabmessung, Breite:
17.9 cm
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Grafikkarten-Modell:
R5
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | WLAN 802.11 b/g/n/ac
Prozessor / Serie:
AMD A9
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
AMD A9 9420e / 1.8 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe
Prozessor / Model:
9420e
Gewicht:
1.3 kg
Prozessor / Cache:
1 MB
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, Server, lenovo komplett-pc, komplett-pc, Lenovo, 10TF0036GE, ThinkCentre M625q, HTPC, PC
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 312,78*
€ 321,41*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 318,47*
€ 321,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 321,05*
€ 324,26*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 321,73*
€ 324,91*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 336,39*
€ 338,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,33*
€ 402,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,39*
€ 400,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,39*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 33,46*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,73*
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 10,08*
Zubehör
Lenovo
45J7915
ab € 10,84*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 20,26*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 39,67*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 24,11*
Zubehör
Lenovo
4XA0E97775
ab € 51,13*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 30,34*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,30*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 46,63*
Zubehör
Lenovo
4X30H56854
ab € 31,69*
Zubehör
Lenovo
4X20E75144
ab € 47,73*
Zubehör
Lenovo
4X20E53340
ab € 31,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.