Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo V530-24ICB 10UW 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC Intel Core i5 i5-9400T 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2207591-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10UW00DQGE
EAN/GTIN:
     193638317432
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel Core i5 (i5-9400T) (6 x 1.8 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2666 MHz
Speicher: 256 GB SSD

Grafik: Intel UHD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Format: 16:9 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 7 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 54.27 cm · Produktabmessung, Höhe: 43.74 cm · Produktabmessung, Tiefe: 22.795 cm · Prozessor: Intel Core i5 (9. Gen.) 9400T / 1.8 GHz · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-9400T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.4 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),HDMI®,USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,WLAN 802.11 b/g/n/ac · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
22.795 cm
Produktabmessung, Höhe:
43.74 cm
Produktabmessung, Breite:
54.27 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | HDMI® | USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | WLAN 802.11 b/g/n/ac
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor:
Intel Core i5 (9. Gen.) 9400T / 1.8 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i5-9400T
Gewicht:
7 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, Server, Lenovo, 10UW00DQGE, V530-24ICB 10UW, All-In-One, Allinone
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
ab € 684,93*
€ 688,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 684,93*
€ 688,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 686,14*
€ 689,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 690,94*
€ 694,75*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 719,41*
€ 723,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,88*
€ 861,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,41*
€ 856,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,39*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 36,78*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,65*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 21,87*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 39,85*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 24,10*
Zubehör
Lenovo
0B47069
ab € 18,66*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 26,86*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,40*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 46,82*
Zubehör
Lenovo
4X20E75144
ab € 47,65*
Zubehör
Lenovo
0B47202
ab € 47,24*
Zubehör
Lenovo
31P7410
ab € 9,35*
Zubehör
Lenovo
61BBMAT6EU
ab € 124,46*
Zubehör
Lenovo
61A9MAT1EU
ab € 117,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.