Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M720t Desktop PC Intel Core i5 i5-9400 16 GB 512 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2207587-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10SQ0070GE
EAN/GTIN:
     194552586522
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i5 i5-9400 (6 x 2.9 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 7 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 36 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27.05 cm · Prozessor: Intel Core i5-9400 (6C / 6T, 2.9 / 4.1GHz, 9MB) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-9400 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 3.1,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,USB-C™,DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
27.05 cm
Produktabmessung, Höhe:
36 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB 3.1 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0 | USB-C™ | DisplayPort
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor:
Intel Core i5-9400 (6C / 6T, 2.9 / 4.1GHz, 9MB)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
i5-9400
Gewicht:
7 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: lenovo komplett-pc, komplett-pc, Lenovo, 10SQ0070GE, ThinkCentre M720t, PC, PCs
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 661,33*
€ 664,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 661,89*
€ 665,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 662,60*
€ 665,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 663,08*
€ 666,33*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 696,75*
€ 700,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,74*
€ 833,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,75*
€ 829,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,67*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 36,80*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,87*
Zubehör
Lenovo
0B47092
ab € 69,36*
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 10,19*
Zubehör
Lenovo
45J7915
ab € 10,85*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 21,87*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 39,67*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 24,06*
Zubehör
Lenovo
4X60M97031
ab € 59,04*
Zubehör
Lenovo
4X90H35558
ab € 42,79*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 25,99*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,47*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 48,48*
Zubehör
Lenovo
4X30H56854
ab € 31,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.