Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M920t 10SF Desktop PC Intel Core i9 i9-9900 16 GB 512 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2207586-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10SF0032GE
EAN/GTIN:
     193638325970
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i9 i9-9900 (8 x 3.1 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 7 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 250 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 16.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 41.025 cm · Produktabmessung, Tiefe: 32.135 cm · Prozessor: Intel Core i9-9900 (8C / 16T, 3.1 / 5.0GHz, 16MB) · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Model: i9-9900 · Prozessor / Serie: Intel Core i9 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 3.1,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB-C™,DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
32.135 cm
Produktabmessung, Höhe:
41.025 cm
Produktabmessung, Breite:
16.5 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB 3.1 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB-C™ | DisplayPort
Prozessor / Serie:
Intel Core i9
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
250 W
Prozessor:
Intel Core i9-9900 (8C / 16T, 3.1 / 5.0GHz, 16MB)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
Prozessor / Model:
i9-9900
Gewicht:
7 kg
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Server, lenovo komplett-pc, komplett-pc, Lenovo, 10SF0032GE, ThinkCentre M920t 10SF, PC, PCs
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.291,01*
€ 1.301,61*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.299,16*
€ 1.309,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.304,16*
€ 1.315,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.304,83*
€ 1.316,48*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.366,34*
€ 1.382,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,68*
€ 1.645,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,34*
€ 1.625,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,67*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 36,80*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,87*
Zubehör
Lenovo
0B47092
ab € 69,36*
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 10,19*
Zubehör
Lenovo
45J7915
ab € 10,85*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 21,87*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 39,67*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 24,06*
Zubehör
Lenovo
4X60M97031
ab € 59,04*
Zubehör
Lenovo
4X90H35558
ab € 42,79*
Zubehör
Lenovo
4XA0E97775
ab € 50,98*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 25,99*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,47*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 48,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.