Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M920z 10S6 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC Intel Core i5 i5-9500 16 GB 512 GB SSD Intel UHD Graphi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2207583-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10S6003RGE
EAN/GTIN:
     193638484714
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel Core i5 (i5-9500) (6 x 3 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM 2666 MHz
Speicher: 512 GB SSD

Grafik: Intel UHD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Format: 16:9 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 8.73 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Leistung Netzteil: 150 W · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 54.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 36.3 cm · Produktabmessung, Tiefe: 25.2 cm · Prozessor: Intel Core i5 (9. Gen.) 9500 / 3 GHz · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-9500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB-C™,DisplayPort,USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1),WLAN 802.11 b/g/n/ac · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
25.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
36.3 cm
Produktabmessung, Breite:
54.2 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB-C™ | DisplayPort | USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1) | WLAN 802.11 b/g/n/ac
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
150 W
Prozessor:
Intel Core i5 (9. Gen.) 9500 / 3 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe 3.0 x4
Prozessor / Model:
i5-9500
Gewicht:
8.73 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, USB Festplatte, USB Festplatten, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB HDD, lenovo komplett-pc, komplett-pc, usb festplatte 16 gb, Lenovo, 10S6003RGE, ThinkCentre M920z 10S6, All-In-One, Allinone
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.015,88*
€ 1.028,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.015,90*
€ 1.028,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.017,07*
€ 1.029,53*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.026,20*
€ 1.038,59*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.066,89*
€ 1.078,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,95*
€ 1.283,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,89*
€ 1.269,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 10,15*
Zubehör
Lenovo
45J7915
ab € 10,83*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 21,52*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 39,71*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 24,09*
Zubehör
Lenovo
4XA0E97775
ab € 51,09*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 26,38*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,29*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 49,05*
Zubehör
Lenovo
4X30H56854
ab € 31,65*
Zubehör
Lenovo
0B47202
ab € 47,38*
Zubehör
Lenovo
31P7410
ab € 9,13*
Zubehör
Lenovo
60FELAT1EU
ab € 131,48*
Zubehör
Lenovo
61BBMAT6EU
ab € 124,75*
Zubehör
Lenovo
61A9MAT1EU
ab € 117,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.