Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation P330 30CF Workstation Intel Core i5 i5-9500T 8 GB 256 GB SSD Nvidia Quadro P620 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2207569-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30CF0037GE
EAN/GTIN:
     194552104948
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Intel Core i5 i5-9500T (6 x 2.2 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia Quadro P620 2 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.4 kg · Grafikkarten Speicher: 2 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P620 · Leistung Netzteil: 135 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 17.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.65 cm · Produktabmessung, Tiefe: 18.29 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-9500T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.1 (Gen 1),USB-C™,Mini DisplayPort,HDMI®,DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 4 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
18.29 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.65 cm
Produktabmessung, Breite:
17.9 cm
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Grafikkarten Speicher:
2 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
4 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
P620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.1 (Gen 1) | USB-C™ | Mini DisplayPort | HDMI® | DisplayPort
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
135 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
i5-9500T
Gewicht:
1.4 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, Server, Workstation, lenovo komplett-pc, komplett-pc, Lenovo, 30CF0037GE, ThinkStation P330 30CF
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 887,27*
€ 893,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 891,85*
€ 897,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 892,41*
€ 898,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 892,60*
€ 898,37*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 940,38*
€ 945,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,14*
€ 1.124,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,38*
€ 1.119,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 10,11*
Zubehör
Lenovo
45J7915
ab € 10,87*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 20,22*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 39,84*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 24,17*
Zubehör
Lenovo
4XA0N06917
ab € 54,43*
Zubehör
Lenovo
4XA0N06918
ab € 55,82*
Zubehör
Lenovo
4X90L13971
ab € 9,65*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 30,32*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,28*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 49,34*
Zubehör
Lenovo
4X30H56854
ab € 31,62*
Zubehör
Lenovo
4XF0N82412
ab € 17,71*
Zubehör
Lenovo
4XH0N23158
ab € 11,86*
Zubehör
Lenovo
4XH0N04098
ab € 21,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.