Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkCentre M920t 10SF Desktop PC Intel Core i7 i7-8700 16 GB 1 TB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207555-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10SF002NGE
EAN/GTIN:
     193386541240
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i7 i7-8700 (6 x 3.2 GHz / max. 4.6 GHz) Prozessor
1 TB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 7 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 16.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 41.025 cm · Produktabmessung, Tiefe: 32.135 cm · Prozessor: Intel Core i7-8700 (6C / 12T, 3.2 / 4.6GHz, 12MB) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-8700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 1 TB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 3.1,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/ac,USB-C™,DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
32.135 cm
Produktabmessung, Höhe:
41.025 cm
Produktabmessung, Breite:
16.5 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.2 GHz / max. 4.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB 3.1 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/ac | USB-C™ | DisplayPort
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor:
Intel Core i7-8700 (6C / 12T, 3.2 / 4.6GHz, 12MB)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
Prozessor / Model:
i7-8700
Gewicht:
7 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: lenovo komplett-pc, komplettsysteme 1tb, Lenovo, 10SF002NGE, ThinkCentre M920t 10SF, PC, PCs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.106,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,65*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 19,49*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,68*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,61*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 37,77*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,27*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 124,09*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 116,34*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 229,29*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,57*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,50*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,21*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,46*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 7,05*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.