Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem ST550 Server Intel® Xeon Silver 4210 16 GB Matrox G200 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2207553-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7X10A07GEA
EAN/GTIN:
     889488498727
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server lenovo
rack server
Intel® Xeon Silver 4210 (10 x 2.2 GHz) Prozessor
/ 16 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Matrox G200 16 MB Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 384 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Gewicht: 36.9 kg · Grafikkarten Speicher: 16 MB · Grafikkarten Typ: Matrox · Grafikkarten-Modell: G200 · Leistung Netzteil: 550 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 17.58 cm · Produktabmessung, Höhe: 42.55 cm · Produktabmessung, Tiefe: 66.64 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 13.75 MB · Prozessor / Model: 4210 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.2 GHz · Raid-Level: 0,1,5,6,10,50,JBOD,60 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.0,USB 2.0,VGA · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
66.64 cm
Produktabmessung, Höhe:
42.55 cm
Produktabmessung, Breite:
17.58 cm
Grafikkarten Speicher:
16 MB
Grafikkarten Typ:
Matrox
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Grafikkarten-Modell:
G200
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.0 | USB 2.0 | VGA
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 50 | JBOD | 60
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.2 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
384 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
Prozessor / Model:
4210
Gewicht:
36.9 kg
Prozessor / Cache:
13.75 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Lenovo, 7X10A07GEA, ThinkSystem ST550
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.551,89*
€ 1.582,61*
Frei Haus
ab € 1.562,60*
€ 1.593,67*
Frei Haus
ab € 1.590,76*
€ 1.623,96*
Frei Haus
ab € 1.594,63*
€ 1.628,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.721,70*
€ 1.721,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.721,70*
€ 2.048,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
4XB7A13633
ab € 139,50*
Zubehör
Lenovo
4XB7A13634
ab € 238,69*
Zubehör
Lenovo
4XB7A13635
ab € 424,74*
Zubehör
Lenovo
00AG570
ab € 212,76*
Zubehör
Lenovo
00MM860
ab € 274,52*
Zubehör
Lenovo
7XB7A00027
ab € 131,99*
Zubehör
Lenovo
7X77A01303
ab € 111,63*
Zubehör
Lenovo
7XH7A05906
ab € 84,58*
Zubehör
Lenovo
7SD7A05721
ab € 1.184,55*
Zubehör
Lenovo
7X77A01304
ab € 179,86*
Zubehör
Lenovo
4L67A08366
ab € 18,14*
Zubehör
Lenovo
4XB7A10195
ab € 110,13*
Zubehör
Lenovo
4XB7A10196
ab € 168,30*
Zubehör
Lenovo
4XB7A10197
ab € 266,37*
Zubehör
Lenovo
4XB7A10237
ab € 218,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.