Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Terra 2705 HA GREENLINE 68.6 cm (27 Zoll) All-in-One PC Intel® Core™ i5 i5-9500 8 GB 500 GB SSD Intel UHD Graphics 630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207506-BP
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009701
EAN/GTIN:
     4039407053339
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Terra 2705 HA GREENLINE All-in-One PC

Display: 68.6 cm (27 Zoll) Farbdisplay,Blendfrei,Entspiegelt,LED-Backlight,Matt Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® Core™ i5 (i5-9500) 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) (6 x 3 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2400 MHz
Speicher: 500 GB SSD

Grafik: Intel UHD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Ausstattung:
68.6 cm (27 Zoll) blendfreies Farbdisplay mit LED-Backlight · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD) · Intel® Core™ i5-9500 Prozessor (bis zu 4,40 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache) · 8 GB DDR4-RAM 2400 MHz Arbeitsspeicher · Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte · Schneller 500 GB SSD m.2 SATA III (600 MB/s) Speicher · Betriebssystem: Windows® 10 Pro · Mainboard-Chipsatz: Intel® H370 Express · Multitouch-Display: Nein · Bluetooth® · 3-in-1 Kartenleser (SD, SDHC, SDXC) · LAN (10/100/1000 MBit/s) · WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · 1 x DisplayPort · 1 x HDMI™ · 1 x Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · 1 x Mikrofon (3.5 mm Klinke) · 1 x RJ45 · 5 x USB 3.1 (Gen 1) · 1 x USB-C™ 3.1

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 68.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Display-Eigenschaften: Farbdisplay,Blendfrei,Entspiegelt,LED-Backlight,Matt · Gewicht: 9.4 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 625 mm · Produktabmessung, Höhe: 534 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-9500 Prozessor (bis zu 4,40 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i5-9500 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,DisplayPort,HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Mikrofon (3.5 mm Klinke),RJ45,USB 3.1 (Gen 1),USB-C™ USB 3.1,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Software im Lieferumfang: Microsoft® Office 365 30-Tage-Testversion · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
Terra 2705 HA GREENLINE All-in-One PC,Netzteil,Netzkabel,Handbuch

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
534 mm
Produktabmessung, Breite:
625 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Eigenschaften:
Farbdisplay | Blendfrei | Entspiegelt | LED-Backlight | Matt
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
1c. Marke:
Terra
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
grau
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | DisplayPort | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | RJ45
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-9500 Prozessor (bis zu 4,40 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Microsoft® Office 365 30-Tage-Testversion
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i5-9500
Gewicht:
9.4 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, terra all-in-one pc 27 zoll, komplett-pc wortmann, all-in-one pc 27 zoll, 4039407053339, Terra, 1009701, 2705 HA GREENLINE, All-In-One
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,99*
ab € 817,62*
€ 819,64*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 976,12*
€ 976,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 965,75*
€ 995,78*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.008,87*
€ 1.008,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,87*
€ 1.170,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,80*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,73*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 17,92*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,77*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,65*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 29,08*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,95*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,71*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,96*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,25*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,83*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,23*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,52*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 17,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.