Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zotac MEK mini RTX2070super PC-System Intel Core i7 i7-9700 16 GB 2 TB HDD 240 GB SSD Nvidia GeForce RTX 2070Super Windo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207338-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     GM207SC7R1B-BE-W3B
EAN/GTIN:
     4895173619724
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MEK mini RTX2070super

Intel Core i7 i7-9700 (8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz) Prozessor
2 TB HDD 240 GB SSD Speicher / 16 GB Arbeitsspeicher
Nvidia GeForce RTX2070Super Grafikkarte 8 GB
Windows® 10 Home 64 Bit

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home 64 Bit · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 2 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 2048 GB · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX 2070Super · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 660 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: PC-System · Produktabmessung, Breite: 136 mm · Produktabmessung, Höhe: 259 mm · Produktabmessung, Tiefe: 261 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-9700 · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i7-9700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x

Lieferumfang:
MEK MINI Gaming PC,2 x Power Cables (bundled cable type dependent on region),2 x Power Adapters,2 x Power Stands,2 x Wi-Fi Antenna,USB OS Recovery Drive with Windows Drivers,Windows Recovery DVD (Optional),Warranty Card,User Manual & Quick Start Guide.

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
261 mm
Produktabmessung, Höhe:
259 mm
Produktabmessung, Breite:
136 mm
Festplatte 1 (Titel):
2 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
2048 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
Zotac
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
RTX 2070Super
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Home
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home 64 Bit
Leistung Netzteil:
660 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7-9700
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
i7-9700
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
PC-System
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplettsystem zotac, Zotac, GM207SC7R1B-BE-W3B, MEK mini RTX2070super, PC, PC-Systeme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.415,29*
€ 1.435,66*
Frei Haus
ab € 1.421,44*
€ 1.442,08*
€ 1,00*
ab € 1.453,47*
€ 1.476,63*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.465,91*
€ 1.490,46*
Frei Haus
ab € 1.481,57*
€ 1.505,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,46*
€ 1.728,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,91*
€ 1.700,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,63*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,34*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 40,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 74,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSCCPUB
ab € 36,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.