Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MSI Gaming Cubi 5 10M-007BEU Barebone mit CPU Intel Core i7 i7-10510U 4 x 1.8 GHz / max. 4.9 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207269-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     936-B18311-007
EAN/GTIN:
     4719072682149
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone msi
Energieeffizient und kraftvoll

Der MSI Cubi 5 ist ein kraftvoller Desktop-PC im Miniatur-
Format. Er eignet sich nicht nur als praktischer HTPC und
um alle Medienanwendungen in der Heimat zu steuern,
sondern auch als Office-Rechner und für kommerzielle
Projekte. Im Gegensatz zu einem großen Desktop-PC
benötigt der Cubi 5 keinen festen Platz im Raum oder
sogar einen eigenen Computertisch – er kann mit
minimalem Aufwand überall dort eingesetzt werden, wo er
gerade am meisten gebraucht wird.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Gewicht: 550 g · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 124 mm · Produktabmessung, Höhe: 53.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 124 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: i7-10510U · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.9 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 (Gen 1),HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,DisplayPort,Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schnittstellen: USB 3.2: 3 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Weitere technische Daten: Arbeitsspeicher max: 64 GB

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
124 mm
Produktabmessung, Höhe:
53.7 mm
Produktabmessung, Breite:
124 mm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.8 GHz / max. 4.9 GHz
1c. Marke:
MSI Gaming
Weitere technische Daten:
Arbeitsspeicher max: 64 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Schnittstellen: USB 3.2:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 (Gen 1) | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | DisplayPort | Bluetooth®
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.9 GHz
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i7-10510U
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: MSI Gaming, 936-B18311-007, Cubi 5 10M-007BEU, N/A, Aufrüst-PC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 442,82*
€ 447,66*
€ 3,80*
ab € 442,89*
€ 447,73*
€ 3,51*
ab € 507,38*
€ 516,49*
Frei Haus
ab € 514,24*
€ 523,82*
Lager 102
Frei Haus
ab € 529,44*
€ 540,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,39*
€ 626,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,84*
€ 625,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,44*
€ 614,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.