Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MSI Gaming Cubi N 8GL 002BEU Barebone mit CPU Intel® Pentium® Silver N5000 4 x 1.1 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2207266-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     936-B17111-002
EAN/GTIN:
     4719072559649
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Wenn du klein bist, musst du smart sein.

Die extra kompakte PC-Box für Multimedia und Arbeit: Der MSI Cubi N gefällt nicht nur optisch, sondern ist auch komplett lautlos im Betrieb und besonders stromsparend. Der Mini-PC bietet mit dem neuesten Intel® Celeron® N Prozessor und SSD-Laufwerk eine für seine Größe ungewöhnliche hohe Performance. Der MSI Cubi N ist die schicke und platzsparende Lösung für alle PC-Aufgaben wie Internet, E-Mail und Büroanwendungen und überzeugt auch als Multimedia-Zentrale für TV, Musik und 4K-UHD-Filme.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Gewicht: 560 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Leistung Netzteil: 40 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: N5000 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.7 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 (Gen 1),VGA,HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 3.2: 4 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Weitere technische Daten: Arbeitsspeicher max: 8 GB

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
112 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Schnittstellen: USB 3.2:
4 x
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 (Gen 1) | VGA | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Bluetooth®
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium® Silver
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.7 GHz
Leistung Netzteil:
40 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
N5000
Gewicht:
560 g
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, barebone msi, barebone, MSI Gaming, 936-B17111-002, Cubi N 8GL 002BEU, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 177,81*
€ 182,39*
Lager 102
Frei Haus
ab € 177,89*
€ 182,48*
€ 4,80*
ab € 181,51*
€ 186,20*
€ 6,78*
ab € 181,79*
€ 186,47*
€ 3,80*
ab € 181,86*
€ 186,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microsoft
KW9-00146
ab € 92,33*
Sonstiges
Microsoft
FQC-08922
ab € 124,56*
Sonstiges
BenQ
9H.LC8LA.TBE
ab € 117,76*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.