Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MSI Gaming Cubi N 8GL 001BEU Barebone mit CPU Intel® Celeron® N4000 2 x 1.1 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2207258-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     936-B17111-001
EAN/GTIN:
     4719072559632
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone msi
barebone
Wenn du klein bist, musst du smart sein.

Die extra kompakte PC-Box für Multimedia und Arbeit: Der MSI Cubi N gefällt nicht nur optisch, sondern ist auch komplett lautlos im Betrieb und besonders stromsparend. Der Mini-PC bietet mit dem neuesten Intel® Celeron® N Prozessor und SSD-Laufwerk eine für seine Größe ungewöhnliche hohe Performance. Der MSI Cubi N ist die schicke und platzsparende Lösung für alle PC-Aufgaben wie Internet, E-Mail und Büroanwendungen und überzeugt auch als Multimedia-Zentrale für TV, Musik und 4K-UHD-Filme.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Gewicht: 560 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Leistung Netzteil: 40 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Model: N4000 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.6 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 (Gen 1),VGA,HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 3.2: 4 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Weitere technische Daten: Arbeitsspeicher max: 8 GB

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
112 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Schnittstellen: USB 3.2:
4 x
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 (Gen 1) | VGA | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Bluetooth®
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.6 GHz
Leistung Netzteil:
40 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
N4000
Gewicht:
560 g
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: MSI Gaming, 936-B17111-001, Cubi N 8GL 001BEU, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 133,50*
€ 136,87*
€ 4,49*
ab € 133,51*
€ 136,88*
Lager 102
Frei Haus
ab € 135,50*
€ 138,77*
€ 6,78*
ab € 136,17*
€ 139,48*
€ 3,80*
ab € 136,17*
€ 139,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microsoft
KW9-00146
ab € 92,33*
Sonstiges
Microsoft
FQC-08922
ab € 124,56*
Sonstiges
BenQ
9H.LC8LA.TBE
ab € 117,76*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.