Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Miscellaneous Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 4.2 A 100 W Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207058-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     89451010
EAN/GTIN:
     3593150048567
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Crouzet Miscellaneous Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 4.2 A 100 W Inhalt 1 St.

Modulares Netzteil

Kompakte Crouzet-Reihe von DIN-Schienen-Netzteilen, von 10 bis 100 W bei 24 Vc. Mit erhöhter Leistung bei reduzierter Größe sind sie für einen weiten Anwendungsbereich in der Industrie und im Bauwesen ausgelegt. Sie zeichnen sich durch ihre großen Eingangsspannungsbereiche aus (84 bis 264 Va) und ermöglichen die Einspeisung von einphasigem Netzstrom in Gleichstromleitungen.
Darüber hinaus wird die Verkabelung durch die neue Klemmenposition sowie die doppelte Isolierung und einen Sicherheitseingang der Klasse II erleichtert, und Erdung ist nicht mehr erforderlich. Ebenso ermöglicht die neue NEC-Norm der Klasse 2 zusammen mit UL1310 den Betrieb in Fällen, in denen die Ausgangsströme bei Störzuständen begrenzt werden müssen. Mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 90 % bei 230 V und niedrigem Leerlaufstromverbrauch werden diese neuen Netzteile die Anforderungen von 24 Vc Anwendungen vollständig erfüllen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausgangsspannung (Details): 24 V · Ausgangsstrom (max.): 4.2 A · Betriebstemperatur (max.) (Derating): +71 °C · Betriebstemperatur (min.) (Derating): -20 °C · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V · Gewicht: 280 g · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 55.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 55.6 x 91 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
55.6 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.2 A
Marke:
Crouzet
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Herst.-Teilenr.:
89451010
Typ (Hersteller-Typ):
Miscellaneous
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
+71 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
-20 °C
Ausgangsstrom (max.):
4.2 A
Leistung:
100 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzgerät 100w, din-schienen schaltnetzteil, crouzet hutschienen netzteil, Crouzet, 89451010, Miscellaneous, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 124,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 88,45*
€ 125,12*
Frei Haus
ab € 98,45*
€ 125,87*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 100,87*
€ 127,55*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 173,50*
€ 210,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.