Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel NUC Barebone BXNUC10I7FNK2 Barebone mit CPU Intel Core i7 i7-10710U 6 x 1.1 GHz / max. 4.7 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206420-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BXNUC10I7FNK2
EAN/GTIN:
     5032037172585
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
Nettop
Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Leistung Netzteil: 120 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 11.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.2 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-10710U · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 3.1: 3 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x · Software im Lieferumfang: Windows 10 64-bit Edition

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
11.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.8 cm
Produktabmessung, Breite:
11.7 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 1.1 GHz / max. 4.7 GHz
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Schnittstellen: USB 3.1:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Windows 10 64-bit Edition
Prozessor / Model:
i7-10710U
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: mini-PC, miniPC, barebone intel, Intel, BXNUC10I7FNK2, NUC Barebone BXNUC10I7FNK2, N/A, Aufrüst-PC
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 439,00*
€ 443,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 439,05*
€ 443,10*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 439,12*
€ 443,18*
pro Stück
€ 3,00*
ab € 450,63*
€ 454,87*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 506,33*
€ 514,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,71*
€ 597,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,33*
€ 587,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lindy
43232
ab € 57,52*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.