Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel NUC Barebone BXNUC10I7FNH2 Barebone mit CPU Intel® Core™ i7 i7-10710U 6 x 1.1 GHz / max. 4.7 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206419-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BXNUC10I7FNH2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
Nettop
Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Leistung Netzteil: 120 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 11.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.1 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.2 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-10710U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 3 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x

Weitere Suchbegriffe: mini-PC, miniPC, barebone intel, barebone, Intel, BXNUC10I7FNH2, NUC Barebone BXNUC10I7FNH2, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 409,73*
€ 412,07*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 411,41*
€ 413,80*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 411,48*
€ 413,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 411,87*
€ 414,26*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 453,89*
€ 458,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,58*
€ 545,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,15*
€ 545,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,89*
€ 540,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microsoft
KW9-00146
ab € 80,78*
Sonstiges
Microsoft
FQC-08922
ab € 112,89*
Sonstiges
Intel
BXNUC10I7FNH
ab € 424,03*
Sonstiges
Lindy
43232
ab € 57,01*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.