Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acer ConceptD 500 IC Workstation Intel® Core™ i9 I9-9900K 64 GB HDD 1000 GB SSD Nvidia Quadro RTX 4000 Windows® 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206402-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.C03EG.016
EAN/GTIN:
     4710180519877
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Acer ConceptD 500 IC Workstation

Intel® Core™ i9 I9-9900K (8 x 3.6 GHz / max. 5 GHz) Prozessor
HDD 1000 GB SSD / 64 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

Nvidia Quadro RTX 4000 8 GB Grafikkarte
Windows® 10

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 10 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 64 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatte 2 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 2 Kapazität: 2000 GB · Festplatte 2 Typ: HDD · Festplatte 3 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 3 Kapazität: 2000 GB · Festplatte 3 Typ: HDD · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: RTX 4000 · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 204 mm · Produktabmessung, Höhe: 439 mm · Produktabmessung, Tiefe: 476 mm · Prozessor: Intel Turbo Boost Technology 2 · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Model: I9-9900K · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i9 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5 GHz · SSD 1 Kapazität: 1000 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1000 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB-C™,DisplayPort,USB 3.2 Gen 1,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 4 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Software im Lieferumfang: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Lieferumfang:
Thermal Pad, 2 Antennen

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
476 mm
Produktabmessung, Höhe:
439 mm
Produktabmessung, Breite:
204 mm
Festplatte 2 (Titel):
2000 GB HDD
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.6 GHz / max. 5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
64 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1000 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1000 GB
1c. Marke:
Acer
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 2 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 2 Kapazität:
2000 GB
Festplatte 3 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 3 Kapazität:
2000 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
4 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
10 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz | weiß
Grafikkarten-Modell:
RTX 4000
Festplatte 1 Typ:
HDD
Festplatte 2 Typ:
HDD
Festplatte 3 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB-C™ | DisplayPort | USB 3.2 Gen 1 | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i9
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10
Prozessor:
Intel Turbo Boost Technology 2
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
64 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
SSD 1 Kapazität:
1000 GB
Prozessor / Model:
I9-9900K
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, komplett-pc acer, komplett-pc, komplettsysteme 1tb, Acer, DT.C03EG.016, ConceptD 500 IC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 2.279,70*
€ 3,95*
€ 2.369,56*
€ 1,93*
€ 2.403,55*
€ 3,80*
€ 2.403,61*
Lager 102
k.A.
Frei Haus
€ 2.570,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.570,58*
€ 3.058,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,34*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 24,88*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,79*
Zubehör
Acer
LC.DT425.16G
ab € 250,41*
Zubehör
Acer
LC.DT425.8GB
ab € 136,22*
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A00
ab € 78,56*
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A01
ab € 118,44*
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A02
ab € 58,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 44,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 62,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSCCPUB
ab € 29,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.