Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acer ConceptD 500 IC Workstation Intel Core i9 i9-9900K 32 GB 2000 GB HDD 1000 GB SSD Nvidia Quadro RTX4000 Windows® 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206401-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.C03EG.015
EAN/GTIN:
     4710180519860
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i9 i9-9900K (8 x 3.6 GHz) Prozessor
2000 GB HDD 1000 GB SSD / 32 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

Nvidia Quadro RTX4000 8 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 10 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz,Weiß · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 2000 GB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 2000 GB · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: RTX4000 · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 204 mm · Produktabmessung, Höhe: 439 mm · Produktabmessung, Tiefe: 476 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Model: i9-9900K · Prozessor / Serie: Intel Core i9 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5 GHz · SSD 1 Kapazität: 1000 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1000 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB-C™,DisplayPort,USB 3.1 (Gen 1),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 4 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Software im Lieferumfang: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
476 mm
Produktabmessung, Höhe:
439 mm
Produktabmessung, Breite:
204 mm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
2000 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1000 GB
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2000 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
4 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
10 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
RTX4000
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB-C™ | DisplayPort | USB 3.1 (Gen 1) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Prozessor / Serie:
Intel Core i9
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
SSD 1 Kapazität:
1000 GB
Prozessor / Model:
i9-9900K
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, komplett-pc acer, komplett-pc, komplettsysteme 1tb, Acer, DT.C03EG.015, ConceptD 500 IC
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 2.444,12*
pro Stück
€ 3,95*
€ 2.445,13*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.445,39*
pro Stück
€ 1,93*
€ 2.454,34*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 2.660,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.660,84*
€ 3.166,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,89*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,64*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,97*
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A00
ab € 86,49*
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A01
ab € 129,39*
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A02
ab € 64,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.