Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acer ACER ConceptD 500 IC i7-9700K Micro Tower Intel Core i7 i7-9700K 16 GB 1 TB HDD 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX2070 Win


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2206398-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.C03EG.012
EAN/GTIN:
     4710180519839
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel Core i7 i7-9700K () Prozessor
1 TB HDD 1 TB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX2070 8 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro

ConceptD 500
Der ideale Desktop für Kreative
Die attraktive und stylische ConceptD 500 verfügt über die neueste Intel® Core™ i9-CPU und eine NVIDIA® Quadro RTX™ 4000-GPU. Damit bietet sie verlässliche Rechenleistung für komplexe, kreative Projekte und hilft Kreativen dabei, in Echtzeit erstaunliche Ergebnisse zu erzielen. Mit der technisch fortschrittlichen Architektur, der Herstellungsqualität, den Medien usw. werden große Arbeitslasten viel flüssiger und schneller bewältigt.

Kreativität fordert kompromisslose Rechenleistung, die ConceptD-Notebooks und -Desktop-PCs mit NVIDIA® GeForce/Quadro RTX™ GPUs bieten. Notebooks/Desktop-PCs mit NVIDIA GeForce/Quadro RTX™ Studio wurden speziell für kreative Arbeitsabläufe entwickelt und geprüft – so können Designstudios schneller arbeiten.

Workstation mit optimaler Leistung
Die ConceptD 500 ist auf die Bewältigung großer Arbeitslasten ausgelegt. Ihr Herzstück ist der neueste Intel® Core™ i9-Prozessor der 9. Generation mit 5 GHz, 8 Kernen, 16 Threads. So wird gewährleistet, dass Anwendungsprogramme und Projekte schneller, flüssiger und stabiler ablaufen.

Grenzenlos kreativ
In dem Maße, in dem Designs immer komplexer werden, nehmen auch Größe, Komplexität und Umfang visueller Effekte zu. Grafikkarten vom Typ NVIDIA® Quadro RTX™ 40001 bieten unerreichte kreative Freiheitsgrade in Bereichen wie fotorealistischer 3D-Animation, bei Arbeitslasten auf KI-Basis und bei Videos mit ultrahoher Qualität. Genießen Sie mehr Fluidität mit fotorealistischem Ray Tracing, erleben Sie schnellere Leistung mit Anwendungen auf KI-Basis und erstellen Sie detaillierte und lebensechte VR-Erfahrungen kosteneffektiver und mit einer breiteren Auswahl von Workstation-Gehäusekonfigurationen.

Beeindruckende Leistung
NVIDIA® Turing™-Architektur in Verbindung mit NVIDIA® RTX™-Technologie beschert professionellen Workstation-Anwendern Ray Tracing in Echtzeit.

Erweiterte Anzeigefunktionen
Erleben Sie atemberaubende Bildqualität mit genug Leistung zur Ansteuerung von Displays mit 8K und HDR-Unterstützung über Display Port 1.4. HDR unterstützt das Doppelte der sichtbaren Farben zugunsten hellerer und farbintensiverer Bilder.

Faszinierende VR
Die Quadro RTX™ 4000 wurde speziell entwickelt, um die Leistung zu bieten, die zum Hervorbringen fesselnder VR-Umgebungen erforderlich ist. So wird detailreichste und lebensechte VR-Erfahrung geboten.

Optimierte, leise Kühlung
Prozessorintensive Anwendungen wie das Rendering oder die Videoproduktion beanspruchen Prozessor und GPU aufs Äußerste. Deshalb ist allerbeste Kühlung wesentlich. Die ConceptD 500 bietet optimales Wärmeverhalten, Belüftung und dynamische Luftzirkulation. Gekühlt wird mit drei Lüftern, die Luft durch die Dreiecks-Frontbelüftungsfläche einziehen und im gesamten Gehäuse verteilen. Dennoch ist das System mit einer Geräuschentwicklung von lediglich 40 dB äußerst unaufdringlich.

Independent Software Vendors (ISV)
Um die Anforderungen von Ingenieuren, Architekten, Videofilmern, Kameraleuten, 3D-Animatoren, KI-Experten und vielen weiteren Anwendern zu erfüllen, ist eine Hardware-Lösung erforderlich, die von Independent Software Vendors (ISVs) geprüft und zertifiziert wurde. ConceptD-Produkte bieten bei bestimmten Modellkonfigurationen ISV-zertifizierte Hardware mit den modernsten Technologien.

EHRLICH ELEGANT
Die ConceptD 500 wurde entworfen, damit sie in jedes moderne Studio passt. Das minimalistische weiße Design weist runde Ecken und eine Oberseite mit Holzeffekt sowie eine Dreiecks-Frontblende auf. Hinter der zurückhaltenden Ästhetik verbirgt sich eine Reihe gut durchdachter und praktischer Funktionen, zum Beispiel eine bequeme Möglichkeit zum drahtlosen Aufladen und eine Auswahl von Hochgeschwindigkeitsanschlüssen. In der Front befindet sich eine integrierte bernsteinfarbene Beleuchtung, die einen Eindruck von Wärme vermittelt.

Drahtloses Laden
Das Schnellladen Ihrer modernen Qi-kompatiblen Geräte ist ohne Anschluss an eine Wandsteckdose möglich.

Headset-Halterung
Das durchdachte Ausfahren-auf-Knopfdruck-Design gibt Ihnen die Möglichkeit zum Verstauen bei Nichtverwendung.

Kabelmanagement
Bewahren Sie einen ordentlichen und aufgeräumten Look auf der Rückseite, indem Sie lästige Kabel ordnen.

Eindrucksvolle Erweiterungsmöglichkeiten
Die erweiterbare Workstation wurde auf Wachstumsmöglichkeiten ausgelegt, um den Anforderungen Ihrer sich ständig verändernden Arbeitslasten gerecht zu werden. Mithilfe flexibler Speichermöglichkeiten können Sie gewaltige Daten- und Dateimengen schnell speichern und ebenso schnell wieder abrufen.

Schnellere Reaktionen
Arbeiten Sie mit größeren Modellen und rendern Sie komplexere 3D-Modelle in Echtzeit, mit größeren und schnelleren Speicheroptionen, unter anderem mit einem integrierten PCIe M.2-SSD.

Ultraschnelle PCIe-Schnittstelle
4 x DIMM 2666 Mhz DDR4-Speicher bis zu 64 GB bietet mehr Bandbreite und Kapazität. Erleben Sie schnellere Leistung bei der Arbeit an komplexen Designaufgaben.

Werkzeugloses HDD-Laufwerk
Speichern Sie mithilfe von zwei Laufwerksschächten, die sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-HDDs unterstützen, auf die Schnelle gewaltige Daten- und Dateimengen und rufen Sie sie ebenso schnell wieder ab.

Sichere und verwaltbare Workstation
Die ConceptD 500 bietet zahlreiche Funktionen zum Schutz Ihrer Daten und Ihres Rechners.

Zustandsanzeige
Zugunsten schneller Problemlösungen gibt die Zustandsanzeige Warnhinweise über die Ein-/Aus-Taste und die bernsteinfarbene LED-Beleuchtung aus.

Einbruchssperre
Das System verfügt über eine Meldefunktion auf BIOS-Ebene, um den Benutzer über Zugriffsversuche durch nicht autorisierte Personen zu informieren.

ConceptD Palette
Schnell und einfach können Sie die CPU-, GPU- und Speicherauslastung über die intuitiv zu erfassende ConceptD Palette verfolgen.

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Weiß,Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Gewicht: 9 kg · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX2070 · Leistung Netzteil: 500 W · Produkt-Art: Micro Tower · Produktabmessung, Breite: 20.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 43.9 cm · Produktabmessung, Tiefe: 47.6 cm · Prozessor / Model: i7-9700K · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.9 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C™,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer-Buchse,Mikrofon-Buchse,HDMI®,DVI,DisplayPort · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
47.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
43.9 cm
Produktabmessung, Breite:
20.4 cm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
RTX2070
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C™ | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer-Buchse | Mikrofon-Buchse | HDMI®
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i7-9700K
Gewicht:
9 kg
Produkt-Art:
Micro Tower
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc acer, komplett-pc, komplettsysteme 1tb, Acer, DT.C03EG.012, ACER ConceptD 500 IC i7-9700K, PC, PCs
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,95*
€ 1.854,66*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.854,85*
pro Stück
€ 1,93*
€ 1.861,50*
pro Stück
€ 3,80*
€ 1.861,57*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 2.033,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,67*
€ 2.420,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,89*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,64*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,97*
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A00
ab € 86,49*
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A01
ab € 129,39*
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A02
ab € 64,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.