Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel NUC 10 PERFORMANCE Mini PC Intel i5-10210U (4 x 1.6 GHz / max. 4.1 GHz) 8 GB RAM 256 GB SSD Win 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206394-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BXNUC10I5FNKPA2
EAN/GTIN:
     675901795302
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Intel Mini PC NUC 10 PERFORMANCE

Prozessor: Intel Core i5 i5-10210U (4 x 1.6 GHz / max. 4.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 256 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 5.0 · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Leistung Netzteil: 120 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 11.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.2 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 10. Gen. (Comet Lake) · Prozessor / Model: i5-10210U · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mikrofon-Buchse,Kopfhörer-Buchse,USB-C™,Thunderbolt,HDMI®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.1 (Gen 2) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Produktabmessung, Tiefe:
11.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.8 cm
Produktabmessung, Breite:
11.7 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.6 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Thunderbolt:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Mikrofon-Buchse | Kopfhörer-Buchse | USB-C™ | Thunderbolt | HDMI® | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.1 (Gen 2)
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Home
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
10. Gen. (Comet Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i5-10210U
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mainboard, Motherboard, Workstation, Nettop, mini-PC, miniPC, barebone intel, Intel, BXNUC10I5FNKPA2, NUC 10 PERFORMANCE, N/A, HTPC
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 583,55*
€ 595,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 590,64*
€ 603,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 594,96*
€ 607,84*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 594,99*
€ 607,87*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 665,03*
€ 668,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,92*
€ 775,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,03*
€ 771,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,72*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.