Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel NUC 10 PERFORMANCE Mini PC Intel i3-10110U (2 x 2.1 GHz / max. 4.1 GHz) 4 GB RAM 1 TB HDD 16 GB Optane™ Win 10 Ho


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206392-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BXNUC10I3FNHFA2
EAN/GTIN:
     675901795401
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Intel Mini PC NUC 10 PERFORMANCE

Prozessor: Intel Core i3 i3-10110U (2 x 2.1 GHz / max. 4.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 1 TB HDD 16 GB Optane™
Grafik: Intel UHD Graphics
Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 5.0 · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Intel® Optane™ Speicher Kapazität: 16 GB · Intel® Optane™ Speicher Schnittstelle: PCIe NVM Express · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 11.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.1 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.2 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: 10. Gen. (Comet Lake) · Prozessor / Model: i3-10110U · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mikrofon-Buchse,Kopfhörer-Buchse,USB-C™,HDMI®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.1 (Gen 2),Thunderbolt · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Produktabmessung, Tiefe:
11.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.1 cm
Produktabmessung, Breite:
11.7 cm
Festplatte 1 (Titel):
1 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Optane Speicher (Titel):
16 GB Optane™
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2.1 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Thunderbolt:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Intel® Optane™ Speicher Kapazität:
16 GB
Intel® Optane™ Speicher Schnittstelle:
PCIe NVM Express
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Mikrofon-Buchse | Kopfhörer-Buchse | USB-C™ | HDMI® | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.1 (Gen 2) | Thunderbolt
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Home
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
10. Gen. (Comet Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
Prozessor / Model:
i3-10110U
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, PC-Stromkabel P4, Workstation, Nettop, mini-PC, miniPC, barebone intel, komplettsysteme 1tb, Intel, BXNUC10I3FNHFA2, NUC 10 PERFORMANCE, N/A, HTPC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,51*
ab € 446,11*
€ 461,52*
Frei Haus
ab € 452,81*
€ 468,45*
Frei Haus
ab € 452,75*
€ 468,52*
Frei Haus
ab € 453,06*
€ 468,86*
Lager 102
Frei Haus
ab € 581,45*
€ 608,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,18*
€ 705,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,07*
€ 697,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,45*
€ 674,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,72*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.