Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2205496-BP Herst.-Nr.: SP-8821984 EAN/GTIN: 4064161015460 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz SP-8821984 8K UHD HDMI-Kabel
SPEAKA Professional optisches HDMI-Kabel (AOC) aktiv 8K 10 m
für die Übertragung von HDMI-Signalen über weite Entfernungen unterstützt eine Auflösung von bis zu 8K bei 60 Hz unterstützt HDCP 2.2 / EDID / CEC / DDC / ARC / HDR / 3D dünn und flexibel
Dieses Hybrid-Kabel enthält hochwertige Glasfasern für die Signalübertragung. Es kann die volle 18-Gbit / s-Signalübertragung ohne Signalverlust sicherstellen und Ihnen ein ruckelfreies HD-Erlebnis bei bis zu 8K bei 60 Hz bieten. Das Kabel ist für alle Anforderungen geeignet und unterstützt HDCP 2.2 / EDID / CEC / DDC / ARC / HDR / 3D. Das Kabel ist sehr dünn (4,8 mm Kabeldurchmesser) und flexibel, um es auch um enge Kanten biegen zu können.
Ausstattung: Optisches Hybridkabel mit Glasfaser und Kupferdraht vergoldete Stecker Plug and Play Kompatibel mit allen Arten von HDMI-Geräten Unterstützt 8K @ 60Hz, 4K @ 60Hz
Technische Daten: AWG: 30AWG · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Standard · Kabellänge: 10.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Lieferumfang: aktives optisches HDMI-Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 10.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI Standard | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Glasfaser | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 8K UHD | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 30AWG | Auflösung Video optisch: | 7680 x 4320 Pixel | Abschirmung: | Folienschirmung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161015460, SpeaKa Professional, SP-8821984, HD/LWL-UH, hdmi |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 70,61* | € 74,10* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 70,31* | € 75,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 76,87* | € 80,05* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 101,40* | € 105,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|