Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2205492-MU Herst.-Nr.: SP-8821968 EAN/GTIN: 4064161015422 |
| |
|
|  |  |
 | Nutzen Sie was Sie schon haben Für manche serielle Anwendungen werden statt Buchsen Stecker benötigt. Mit diesem Adapter können Sie kostengünstig die Polarität (das "Geschlecht") des Anschlusses ändern. Das schont Umwelt und den Geldbeutel.
ROHS und REACH konform Alle renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Silber, Gelb |  | Plug | Ja |  | Zertifizierung | REACH | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | D-Sub |  | Anschluss 2 | D-Sub |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,30* | € 3,09* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,95* | € 3,10* |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 12 |  | € 6,99* | ab € 2,24* | € 3,17* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,70* | € 6,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|