Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUAWEI USB-C®, Audio Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] CM20 B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205486-MU
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     CM20
EAN/GTIN:
     4064161015378
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
USB Klinke Adapter
HUAWEI USB-C®,Audio Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] CM20 B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung)

Huawei USB-C™ Stecker auf 3,5 mm Klinkenbuchse Adapter CM20 B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: USB-C®,Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 9.00 cm · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Lieferumfang:
Huawei USB-C™ Stecker auf 3,5 mm Klinkenbuchse Adapter CM20,Frustfreie Verpackung

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
9.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenbuchse 3.5 mm
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C® | Audio
Steckerausführung:
gerade
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB-C® | Klinke
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB-C®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.