Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HUAWEI USB-C Adapter [1x USB-C™ Stecker - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] CM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205486-BP
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     CM20
EAN/GTIN:
     4064161015378
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
USB Klinke Adapter
Huawei USB-C™ Stecker auf 3,5 mm Klinkenbuchse Adapter CM20 B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C™ Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: USB-C · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 9.00 cm · Produkt-Art: USB-C Adapter · Stecker-Ausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Lieferumfang:
Huawei USB-C™ Stecker auf 3,5 mm Klinkenbuchse Adapter CM20,Frustfreie Verpackung

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
9.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C™ Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenbuchse 3.5 mm
1c. Marke:
HUAWEI
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C
Farbe:
weiß
Stecker-Ausführung:
gerade
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt. Die Haftungsdauer für Gewährleistungsansprüche für in den jeweiligen Angeboten als generalüberholte und/oder Vorführware gekennzeichnete gebrauchte Ware finden Sie in unseren AGB.
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB-C | Klinke
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB-C Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.