Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Nimbus RGB Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz 1 vorinstallierter Lüfter, Integrierte Beleuchtung, Seitenfenster, Stau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205388-BP
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     NIMBUS RGB
EAN/GTIN:
     5999094003149
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Kolink Nimbus RGB Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz 1 vorinstallierter Lüfter,Integrierte Beleuchtung,Seitenfenster,Staubfilter

Nimbus RGB Midi-Tower, Tempered Glass - schwarz

Design-Gehäuse in Schwarz für Mainboards bis ATX
Großes Inlet an der Vorderseite mit RGB-LED-Umrandung für einen optimalen Airflow
Magnetische Staubfilter an Vorderseite, Deckel und Boden
Seitenteil aus 4 mm starkem Temperglas
1x vorinstallierter 120-mm-Lüfter, 6 insgesamt möglich
I/O-Panel mit 2x USB 2.0 / 1x USB 3.0 & HD-Audio In/Out, RGB-LED-Steuerung
Support für Radiatoren bis 240 mm vorne und am Deckel
2x 3,5/2,5 Zoll Datenträger-Slots, 2x Slots für 2,5-Zoll-Laufwerke am Mainboard-Tray
Grafikkarten bis 32,5 cm Länge & CPU-Kühler bis 16 cm Höhe

Kolink Nimbus RGB Midi-Tower, Tempered Glass - schwarz

Ausstattung:
Maße: 210 x 370 x 440 mm (B x H x T)
Material: Stahl, Temperglas, Kunststoff
Gewicht: ca. 4,58 kg
Farbe: Schwarz
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Lüfter insgesamt möglich:
3x 120 mm / 2x 140 mm (Front)
2x 140/120 mm (Deckel)
1x 120 mm (Rückseite)

Davon vorinstalliert: 1x 120 mm (Rückseite, 3-Pin)

Radiator-Mountings:
1x 240 mm (Front)
1x 240 mm (Deckel)

Filter: Deckel, Unterseite

Laufwerksschächte:
2x 3,5/2,5 Zoll (intern)
2x 2,5-Zoll (intern, Rückseite Mainboard-Tray

Netzteil: 1x Standard ATX bis 160 mm (optional)
Erweiterungsslots: 7

I/O-Panel:
2x USB 2.0 (interne Anbindung)
1x USB 3.0 (interne Anbindung)
1x je Audio In/Out
1x RGB-LED-Steuerung

Maximale Grafikkartenlänge: 325 mm
Maximale CPU-Kühler-Höhe: 160 mm
Maximale Netzteillänge: 160 mm

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Formfaktor (Details): ATX,Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Kopfhörer (2.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 4.58 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · PC-Gehäuse-Besonderheiten: 1 vorinstallierter Lüfter,Integrierte Beleuchtung,Seitenfenster,Staubfilter · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Tiefe: 440 mm · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 2 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 210 x 370 x 440 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
440 mm
Produktabmessung, Höhe:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Front-Schnittstellen:
USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | Kopfhörer (2.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
PC-Gehäuse-Besonderheiten:
1 vorinstallierter Lüfter | Integrierte Beleuchtung | Seitenfenster | Staubfilter
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
ATX | Micro-ATX | Mini-ITX
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
2
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
4.58 kg
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, 05999094003149, Kolink, NIMBUS RGB, Nimbus RGB, Desktop Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,09*
€ 57,97*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 43,03*
€ 57,98*
9 Tage
3
€ 6,99*
ab € 59,83*
€ 77,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.