Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Buchse] 90° nach rechts gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205116-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4410232
EAN/GTIN:
     4064161011639
Suchbegriffe:
04064161011639
Renkforce
RF-4410232
USB-Adapter
Renkforce USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Buchse] 90° nach rechts gewinkelt

renkforce USB 3.1 (Gen 2) Adapter USB-C™ Stecker zu USB-C™ Buchse - 90° nach rechts gewinkelt

90° Winkelstecker für platzsparenden Anschluss bei engsten Platzverhältnissen
Ideal für Type-C™ USB-Sticks für einfachen Anschluss
Vermeidet effizient Kabelbrüche

Mit diesem Adapter können Sie USB 3.1-Geräte mit dem Computer verbinden. Der Stecker ist besonders bei beengten Platzverhältnissen sehr vorteilhaft, falls die bereits vorhandene USB Buchse nur schwer zugänglich ist. Schnell können Sie z.B. Type-C™ USB-Sticks an-und abstecken. Außerdem können Sie das eingesteckte Gerät mit einer Hand entfernen und müssen das Hauptgerät nicht mit der anderen Hand festhalten.

Gewinkelt für jede Ecke
Durch den gewinkelten Stecker wird der Anschluss von USB-Geräten auch bei Platzproblemen ermöglicht.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: 90° nach rechts gewinkelt · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Videoübertragung möglich: Ja

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2)
Kabel-Besonderheiten:
90° nach rechts gewinkelt
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Ja
Anschluss-Typ:
USB
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 6,81*
Lager 102
666
1
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,82*
9
€ 6,95*
ab € 5,25*
€ 7,38*
8 Tage
669
4
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 10,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.