Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Shuttle DS10U7 Mini PC Intel I7-8565U (4 x 1.8 GHz / max. 4.6 GHz) 16 GB RAM 500 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2204936-BP
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     DS10U7
EAN/GTIN:
     4064161012902
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Shuttle Mini-PC DS10U7

Intel® Core™ i7-8565U Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 8 MB Intel® Cache)
0 GB 500 GB SSD Speicher / 16 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 620 Grafik
ohne Betriebssystem

Lüfterloser 1,3 Liter PC im Industrie-Design mit Whiskey Lake-U Prozessor

Bei der DS10U-Serie handelt es sich um schlanke, lüfterlose PCs in einem robusten Metallgehäuse mit universellen Anschlussmöglichkeiten. Der aufgelötete Intel "Whiskey Lake-U" Prozessor bietet genügend Performance für die Wiedergabe von 2160p/60-Videos in 4K-Auflösung. Zwei digitale Anschlüsse für UHD-Displays und ein traditioneller VGA-Port sind vorhanden.

Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch wartungsfrei für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet und außerdem sehr sparsam.

Es ist ideal einsetzbar für professionelle Anwendungen wie Digital Signage, POS, Steuerung, Office oder als Media-PC.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Festplatten Kapazität (Gesamt): 0 GB · Gewicht: 1.5 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-8565U Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 8 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen. (Coffee Lake) · Prozessor / Model: I7-8565U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),RJ45,Seriell (9pol.),USB 2.0,USB 3.2 Gen 1,VGA,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
VESA-Montagesatz, Schraubenset

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 640,55*
€ 658,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 666,34*
€ 667,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 678,63*
€ 679,95*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 688,11*
€ 689,36*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 964,92*
€ 967,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,61*
€ 1.151,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,92*
€ 1.148,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,84*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,01*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,82*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 227,19*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 32,18*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 20,49*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 17,04*
Sonstiges
Shuttle Computer
CXP01
ab € 6,69*
Sonstiges
Shuttle Computer
POZ-PRM01
ab € 40,24*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,34*
Sonstiges
Renkforce
RF-4619388
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.